Hansen Technologies LB3-115 Control de nivel ajustable de nivel variable

Hansen Technologies LB3-115 Control de nivel ajustable de nivel variable

Control de nivel ajustable de nivel variable de amoníaco de Hansen Technologies. Número de gato: LB3-115. Tamaño: Sonda de 120". Fuente de alimentación: Estándar 115 V, 50/60 Hz, opcional 230 V, 50/60 Hz. Temperatura ambiente: +32 F a +120 F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE31
  • Fabricante: Hansen
  • Modelo: LB3-115
  • Número de serie: 19336
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 20
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hansen Technologies LB3-115 Control de nivel ajustable de nivel variable

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente