Compresor alternativo Hasegawa VML6A de 6 cilindros (100 HP, 460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Hasegawa VML6A de 6 cilindros (100 HP, 460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de amoníaco Hasegawa/Surely serie VML. Modelo: VML6A. N.º de serie: VM4696. Refrigerante: NH3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF05
  • Fabricante: Hasegawa
  • Modelo: VML6A
  • Número de serie: VM4696
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Hasegawa
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VML6A
  • Compresor SN: VM4696
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 122
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 54
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Compresor alternativo Hasegawa VML6A de 6 cilindros (100 HP, 460 V, accionado por correa)