Control de descongelación Frost Master FM-11-A de Hasen Technologies

Control de descongelación Frost Master FM-11-A de Hasen Technologies

Control de descongelación Frost Master de Hansen Technologies. N.º de catálogo: FM-11-A, N.º de serie: X1178D. Fuente de alimentación: 115 voltios, 50/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMD28
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: FM-11-A
  • Número de serie: X1178D
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Cover.
Control de descongelación Frost Master FM-11-A de Hasen Technologies

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente