Heatcraft Refrigeration 25391101S Condenser Fan Motor (2.25 HP, 1,140 RPM, 230/460 V)

Heatcraft Refrigeration 25391101S Condenser Fan Motor (2.25 HP, 1,140 RPM, 230/460 V)

Heatcraft Refrigeration Condenser Fan Motor. Part No: 25391101S. Power Supply - 208-230/460 Voltage, 60 Hz, 3 Ph, 1140 RPM, 2.25 HP, 6.6-6.2/3.1, Shaft Size: 5/8.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC07
  • Fabricante: Heatcraft Refrigeration
  • Modelo: 25391101S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Heatcraft Refrigeration
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2.25
  • RPM del motor: 1,140
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 6.6-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Heatcraft Refrigeration 25391101S Condenser Fan Motor (2.25 HP, 1,140 RPM, 230/460 V)