- Detalles del producto
Henry 310F-E Ammonia Globe Handwheel Expansion Valve (3/8 in. FPT)
Henry Ammonia Globe Handwheel Expansion Valve. Part No: 310F-E. Size: 3/8 in. Connection Type: F.P.T. Max Working Pressure: 400 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC159
- Fabricante: Henry Valve Co.
- Modelo: 310F-E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!