Henry 5603 Pressure Relief Valve (1 in. NPTF)

Henry 5603 Pressure Relief Valve (1 in. NPTF)

Henry Pressure Relief Valve. Model: 5603. Size: Inlet 1 in NPTF. Outlet: 1-1/4 in NPTF. Capacity: 37.4 lbs. Set Pressure: 150 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC128
  • Fabricante: Henry Group
  • Modelo: 5603
  • Número de serie: 2273
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Henry 5603 Pressure Relief Valve (1 in. NPTF)