- Detalles del producto
Henry F6312 Magni-Check Valve (1-1/8 in)
Henry Magni-Chek Valve. Model: F6313. Inlet Size: 1-3/8 in. Set Pressure Range: 0 to 48.3 barg. Maximum Operating Pressure Differential: 13.8 bar. Temperature Range: -40 C to + 120 C.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC131
- Fabricante: Henry Group
- Modelo: F6313
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 2
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!