Henry Technologies (Chil-Con) RA-36120-500 Receptor de amoníaco vertical (35 pulgadas x 120 pulgadas, 597 galones)

Henry Technologies (Chil-Con) RA-36120-500 Receptor de amoníaco vertical (35 pulgadas x 120 pulgadas, 597 galones)

Henry Technologies (Chil-Con) RA-36120-500 Receptor de amoníaco vertical (35 x 120 pulgadas, 597 galones) Número de serie: C230529B-1. Número de la Junta Nacional del tanque: 15786. Capacidad estimada del tanque (galones): 597. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 500 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 2003. Dimensiones de envío (pulgadas): 40 x 40 x 130. 4000 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR27
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Modelo: RA-36120-500
  • Número de serie: C230529B-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 35
  • Longitud del tanque (pulgadas): 120
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 597
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 15786
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 500 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 130
  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Henry Technologies (Chil-Con) RA-36120-500 Receptor de amoníaco vertical (35 pulgadas x 120 pulgadas, 597 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente