- Detalles del producto
Tanque vertical de aceite de amoníaco Henry Technologies COS-16042-140 (16 x 42 pulgadas, 140 galones)
Separador de aceite y amoníaco certificado por Henry Technologies. Junta Nacional: 26362. Modelo: COS-16042-140. N.º de serie: C350157A-4. CRN: H2805.5123467890Y. Presión máxima de trabajo (MAWP): 400 PSI a 400 °F. Presión mínima de trabajo (MDMT): -20 °F a 400 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GHRC12
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: COS-16042-140
- Número de serie: C350157A-4
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 16
- Longitud del tanque (pulgadas): 42
- Capacidad estimada del tanque (galones): 140
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 26362
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 400 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 0
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2015
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!