Henry Technologies SA Series Suction Line Accumulator

Henry Technologies SA Series Suction Line Accumulator

Henry Technologies SA Series Suction Line Accumulator. Cat No: SA-7065-F43. Temperature Range: -22F - 122F. Pressure Ratings: 31 BAR. Connections: 1-5/8" ODS. Suitable for Refrigerant Class A1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC05A
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Modelo: SA-7065-F43
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 27
  • Peso libras): 18
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Henry Technologies SA Series Suction Line Accumulator

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente