Hercules Barril Volcado Acero Inoxidable

Hercules Barril Volcado Acero Inoxidable

The Hercules Industries, modelo HI-116-B5696, S/N D4434, capacidad 750 lbs, altura de descarga 67 pulgadas. Las dimensiones totales son 62 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto. La plataforma del barril es de 25 pulgadas. Ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35-SC-6531
  • Fabricante: Hercules
  • Modelo: HI-116-B5696
  • Número de serie: D4434
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hercules Barril Volcado Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente