- Detalles del producto
Herl DN200-40 PS28 Ammonia Globe Regulating Valve (8 in)
Herl DN200-40 PS28 Ammonia Globe Regulating Valve. Size: 8 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF448
- Fabricante: HERL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!