Hervidor aislado con camisa completa, 100 galones

Hervidor aislado con camisa completa, 100 galones

Hervidor aislado con camisa completa: 100 galones. Modelo: 100D. Número de serie: B1152-A2. Nota: 3589. Acero inoxidable. MAWP: 45 psi a 293 °F, presión de prueba: 69 psi. Entrada de la cubierta: (2) hembra roscada de 1 pulg., 2-1/4 pulg. de diámetro, puerta de acceso: 7-1/2 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Descarga del tanque: línea 'S' de 2 pulg., chaqueta entrada/salida: (2) hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP527.7
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 100D
  • Número de serie: B1152-A2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor aislado con camisa completa, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente