Hervidor basculante con camisa de vapor directo doble Cleveland - 6 galones

Hervidor basculante con camisa de vapor directo doble Cleveland - 6 galones

Certificado por Cleveland: MAWP: 50 PSI a 298F, MDMT: 33F a Mawp 50 PSI, Número de serie: WT2367-08F-01, Modelo: KDT-6-T. Fecha de fabricación 2008. Modelo: KDT-6-1, número de serie: WT2367-08F-01., CRNL:6590.5
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF17
  • Fabricante: Cleveland
  • Modelo: KDT-6-1
  • Número de serie: WT2367-08F-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 21
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Hervidor basculante con camisa de vapor directo doble Cleveland - 6 galones

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente