Hervidor basculante de acero inoxidable Legion - 35 galones

Hervidor basculante de acero inoxidable Legion - 35 galones

Hervidor basculante Legion de acero inoxidable. Presión máxima de trabajo: 30 PSI a 300 °F. Dimensiones interiores del hervidor: 2 pies 1-1/2 pulgadas de diámetro interior. x pared recta de 8-1/2 pulg. (35 galones). Entrada/salida: (1) drenaje de 1-1/2 pulg., (1) diámetro interior de 1 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1101
  • Fabricante: Legion
  • Número de serie: 781406
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor basculante de acero inoxidable Legion - 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente