Hervidor basculante de gas Cleveland - 40 galones

Hervidor basculante de gas Cleveland - 40 galones

Hervidor basculante de gas Cleveland 1998: 40 galones. Modelo: KGL-40T. Número de serie: WT0360-98B-01. NB: 50311. 2/3 Gas estacionario autónomo con camisa de vapor. Camisa de vapor llena permanentemente con agua destilada tratada. No es necesario ventilar ni rellenar. Control de temperatura preciso y consistente: variación de menos de 2 °F. Rango de temperatura de funcionamiento: 145 - 260 °F. Controles de estado sólido para temperatura, seguridad ante niveles bajos de agua e interruptor de encendido/apagado. Sistema de calefacción a gas de alto rendimiento y eficiencia energética (65 %) para un rápido tiempo de calentamiento y recuperación. Potencia de entrada: 4,18 hp (caldera) (140.000 BTU). Gas natural, suministrado con regulador de presión de gas. Manómetro/vaccuómetro montado en el frente a prueba de salpicaduras. Válvula de seguridad montada hacia la parte trasera del hervidor. Sistema de encendido por chispa electrónico automático. Mecanismo de inclinación sobre rodamientos de rodillos y engranaje helicoidal y segmentado autoblocante cementado. MAWP: 50 psi a 298 °F, MDMT: 33 °F a 50 psi. Requisitos eléctricos: 120 V, 10 amperios, monofásico, 60 Hz. Entrada/salida de la chaqueta: (2) 1 pulg. de diámetro. Descarga del tanque: 2 pulgadas de diámetro, salida de vapor: 6 pulgadas de largo x 4-1/2 ancho. Dimensiones interiores: 26 pulgadas de profundidad x 19 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP621.5
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGL-40T
  • Número de serie: WT0360-98B-01
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor basculante de gas Cleveland - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente