Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204

Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204

1994 Hervidor Cherry Burrell de 600 galones, modelo NB4204, S/N E-135-94. Chaqueta completa, 100 psi a 350 °F - NB#4202 (2 zonas). 54 pulgadas de diámetro x 64 pulgadas de profundidad, fondo interior abombado, fondo exterior plano, salida inferior central de 4 pulgadas, parte superior abovedada con entrada de 18 pulgadas. Agitador montado en brida central. Lightnin Vektor con hélice de turbina de 3 palas de 18 pulgadas. (4) Patas de tubo cuadrado montadas con brida. Construcción de acero inoxidable 316.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS147.34a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: NB4204
  • Número de serie: E-135-94
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Cherry Burrell de 600 galones modelo NB4204
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente