Hervidor Cleveland - 5 galones

Hervidor Cleveland - 5 galones

Cleveland Kettle 5 galones, modelo DM-40CT, S/N 3604-4B-01, placa nacional 6244, año de construcción: 1984, CRN H0420. Batidora de velocidad variable con 2 agitadores. Chaqueta 55 psi a 302 °F, 120 voltios, trifásico, 60 hz, 10 amperios. Salida de 1 pulg. Dimensiones interiores 16-1/2 pulg. de diámetro x 10 pulg. de alto. (4) patas de 15 pulg. de alto con ruedas. Dimensiones totales 57 pulgadas de alto x 24 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.MD3
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: DM-40CT
  • Número de serie: 3604-4B-01
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Cleveland - 5 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente