Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones

Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones

Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones. Modelo: KGM-60. Número de serie: 5944-7E-03. MAWP a 267 °F: 25 psi. Chaqueta completa. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de ventilación. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 34-1/2 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP598.3a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGM-60
  • Número de serie: 5944-7E-03
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa a gas Cleveland Steam - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente