Hervidor con camisa a gas Groen - 10 galones

Hervidor con camisa a gas Groen - 10 galones

1997 Hervidor con camisa a gas Groen - 10 galones. Modelo: TDH/40. S/N: 47154. Nat'l Bd: 47154. Acero inoxidable. MAWP: 50 psi a 300 °F, MDMT: 32 °F a 50 psi. El modelo Groen TDH de 40 cuartos es una unidad autónoma con camisa de vapor que funciona con vapor calentado por gas. Aplicaciones típicas: dorar carnes, salsas, verduras, mariscos, sopas, arroz, pasta, guisos, rellenos de tartas, recalentar alimentos preparados y enfriados. La camisa de vapor de acero inoxidable cocina desde todos los lados para un calentamiento y tiempos de cocción más rápidos(1) Mirilla. Grifo con válvulas de frío y calor. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 54-½ pulgadas de alto (ACN147).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EG01.1a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: TDH/40 M-2
  • Número de serie: 47154
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa a gas Groen - 10 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente