Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones

Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones

Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 30 pulg. de diámetro. x 26 pulg. L. Bola de pulverización CIP. Tapa abatible. Válvula actuadora serie APV SW4 2000. Modelo: SW43T25B1E3. Tipo: 3W4USIS063LLKBC. MAWP: 150 psi. Diámetro de la válvula: 2-1/2 pulg. Dimensiones del actuador: 6 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racores NPT (vapor). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Racores NPT (salida de condensado). Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM4143.10
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa completa de acero inoxidable, 85 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente