Hervidor con camisa completa Lee Industries, 50 galones

Hervidor con camisa completa Lee Industries, 50 galones

Hervidor con camisa completa Lee Industries: 50 galones. Nat'l Bd: 3590. Máximo diseño interno: Atmosférico. MAWP de la chaqueta: 45 psi a 293 °F. Cuenta con una tapa abatible de 2 piezas con una puerta de acceso de 7-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Todas las teteras Lee vienen con el tradicional acabado sanitario altamente pulido. Entrada/salida de la chaqueta: 3/4 pulg. NPT (hembra), (2) entradas: 1 pulg. NPT (hembra), 2 pulg. de diámetro. Puerto, descarga del tanque: válvula de línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 32-1/2 pulgadas de diámetro x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP528.6a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa completa Lee Industries, 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente