Hervidor con camisa de acero inoxidable - 60 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable - 60 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones interiores: 26-1/2 pulg. de diámetro. x 28 pulg. H. Tapa extraíble con 12 pulg. camino de acceso. Entrada: puertos de 2, 3 y 4 pulgadas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. tubería. Salidas: 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea 'S' (descarga del tanque), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL385.11a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de acero inoxidable - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente