Hervidor con camisa de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 60 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 60 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable con mezclador Lightnin, 60 galones. Mezclador Lightnin de alta velocidad y alto cizallamiento, modelo: XD-30, S/N: 96/E71834, motor Lightnin Dura-Mix, 1/3 hp, 1725 y 1450 rpm, 208-220/440 V, 1.4-1.4/ 0,7 amperios, 60 y 50 Hz. La batidora está equipada con un mango de fácil posicionamiento, un mandril positivo, una carcasa de aluminio de una sola pieza y una almohadilla amortiguadora incorporada entre la bola de la carcasa y la abrazadera para minimizar las vibraciones. Dimensiones del eje: 34 pulg. H. Hélice: 4 pulg. de diámetro. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (2) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 11-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: 1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea 'S' (descarga del tanque), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Dimensiones totales: 30 en diámetro. x 74 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL386.11a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de acero inoxidable con mezclador Lightnin - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente