Hervidor con camisa de acero inoxidable Lee, 200 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable Lee, 200 galones

Hervidor con camisa de acero inoxidable Lee: 200 galones. S/N: 729 M. MAWP: 90 psi a 330 °F. Presión de prueba hidrostática: 180 psi. Dimensiones interiores: 48 pulg. de diámetro. x 36 pulgadas de alto. La tetera está equipada con un agitador raspador inferior y lateral y (2) puertas abatibles. Número máximo de raspadores que puede contener el agitador: 12. Motor Sew Eurodrive, 2 hp, 1720 rpm, 230-460 V, 60 Hz, 6,0-3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor Drive, relación 24, 72,74 rpm (final), 5250 lb-pulg de torsión. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. (para chaqueta y presión de alivio), (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 55 pulgadas de diámetro. x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRWDG347.35
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: 729 M
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de acero inoxidable Lee, 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente