Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen con homogeneizador reversible - 100 galones

Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen con homogeneizador reversible - 100 galones

Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen con homogeneizador reversible Arde Barinco, 100 galones. Modelo: N-100SP. MAWP a 338 °F: 100 psi. La chaqueta superior es para circulación de agua a 30 psi. Construcción de acero inoxidable. Homogeneizador Reversible ARDE Barinco. Modelo: C3-1 20 524 R045 BLPD. S/N: 770. Velocidad punta: 5,400 pies/min. Caudal: 905 gpm. Eje: 45 pulg. H. Rotor: 5,25 pulg. Motor eléctrico estadounidense, 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 48,8/24,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El homogeneizador reversible tiene una dispersión de sólidos de alto cizallamiento y emulsificación de líquidos inmiscibles a velocidades de cizallamiento extremadamente altas para producir las distribuciones de tamaño de partículas más finas en el menor tiempo. Los homogeneizadores funcionan en una fracción del tiempo que tardan los mezcladores normales. Construcción de acero inoxidable (eje/hélice). Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta inferior), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta superior). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta superior), (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, cubierta inferior), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 45 pulgadas de diámetro. x 112 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL254.9
  • Fabricante: Dover/Groen
  • Modelo: N-100 SP
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de agua y vapor Dover/Groen con homogeneizador reversible - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente