Hervidor con camisa de vapor a gas Cleveland - 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Cleveland - 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Cleveland: 80 galones. Modelo: KGM-80. Número de serie: 6106-7G-01. Nat'l Bd: 15158. Construcción en acero inoxidable. MAWP: 25 psi a 267 °F. Camisa de 2/3 con control de temperatura variable, mirilla de bajo nivel de agua y válvula de agua fría/caliente. Salidas: válvula de 1-1/4 pulg. (descarga del tanque), ventilación de 6 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP599.6
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGM-80
  • Número de serie: 6106-7G-01
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor a gas Cleveland - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente