Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen, 5 galones. Modelo: TDH/20. NB & S/N: 21401. Tipo de gas: Natural. MAWP: 50 psi a 300 °F. MDMT: 50 °F a 50 psi. Se recomienda el uso de agua destilada para la chaqueta. Tasa de entrada: 0,92 hp de caldera (31000 BTU/hr). (8) quemadores. Presión de gas del colector: 3,5 pulg. WC. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, 1 amperio, monofásico. El modelo Groen TDH de 20 cuartos tiene una construcción de acero inoxidable, una unidad autónoma con camisa de vapor que funciona con vapor calentado por gas. Aplicaciones típicas: Dorar carnes, salsas, verduras, mariscos, sopas, arroz, pasta, guisos, rellenos de tartas, recalentar, cocinar y enfriar y alimentos preparados. Mecanismo de inclinación. Entrada/salida de la chaqueta: (2) hembra roscada de 1 pulg. Ventilación de vapor: 15-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP417.a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: TDH/20
  • Número de serie: 21401
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 21401
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 50 PSI @ 300 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Jacket inlet/outlet: (2) 1 in. threaded female.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 5 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente