Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 60 galones. Acero inoxidable. Modelo: H60. S/N: 631 K. A gas: natural o propano. MAWP a 300 °F: 30 psi. Tasa de entrada: 135.000 Btuh. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 Hz, monofásico. Parte superior abierta con tapa elevable asistida por pistón. Las características incluyen: interior con acabado de grano de esmeril 180, apagado controlado termostáticamente. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas natural), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerta de acceso piloto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de escape. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto. Ideal para cadenas de restaurantes, supermercados, escuelas y Centros médicos.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP595.3a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: H60
  • Número de serie: 631 K
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente