Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen, 60 galones. Modelo: H60. S/N: 156 K. MAWP: 30 psi a 300 °F. Entrada del quemador: 4,0 hp de caldera (135000 BTU/hr). Gas natural. Requisitos eléctricos: 115 V, 60 ciclos. Aplicaciones típicas: platos de carne, verduras, sopas, salsas, pastas, arroz, patatas, rellenos de tartas, salsas, aves y mariscos. Tapa abatible. Indicador de nivel de mirilla. Entrada/salida de la chaqueta: rosca de 1 pulg. (macho). Tanque (descarga): rosca de 1-1/2 pulg. (macho). Conducto de escape de vapor: 6 pulgadas de diámetro. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 38 pulgadas de diámetro x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP605.3
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: H60
  • Número de serie: 156 K
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente