Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones. Modelo: H60. S/N: 833. A gas: natural o propano. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. NPT (macho), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas natural), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerta de acceso piloto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de escape. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP616.3a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: H60
  • Número de serie: 833
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente