Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 80 galones

Hervidor con camisa de vapor a gas Groen, 80 galones. Modelo: AH/1-80. Número de serie: 678B. Nat'l Bd: 64106. MAWP: 360 psi a 300 °F. Tasa de entrada: 4,3 hp de caldera (145000 BTU/hr). Tipo de gas: natural. Requisitos del sistema: 115 V, 60 ciclos, 2 amperios, 1 fase. Completo con mirilla y presión, así como acceso piloto a través de una puerta circular. como calibre. Aplicaciones típicas: platos de carne, verduras, sopas, salsas, pasta, arroz, patatas, rellenos de tartas, salsas, aves, mariscos, bagels hirviendo. Gas. Entrada: Conexión NPT de 1/2 pulg. Salidas: Ventilación de 6-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP620.5a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: AH/1-80
  • Número de serie: 678B
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor a gas Groen - 80 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente