Hervidor con camisa de vapor Cleveland - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor Cleveland - 40 galones

1990 Hervidor con camisa de vapor Cleveland: 40 galones. Modelo: KGM-40. Número de serie: WT8529-90B-01. Nat'l Bd: 22195. MAWP: 25 psi a 267 °F. Control de temperatura variable, mirilla de bajo nivel de agua y válvula de agua fría/caliente. Manómetro: 0-60 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. (chaqueta), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. (descargar). Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP597.3a
  • Fabricante: Cleveland/Welbilt
  • Modelo: KGM-40
  • Número de serie: WT8529-90B-01
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor Cleveland - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente