Hervidor con camisa de vapor completo a gas Vulcan Hart, 60 galones

Hervidor con camisa de vapor completo a gas Vulcan Hart, 60 galones

Hervidor con camisa a vapor a gas Vulcan Hart, 60 galones. Modelo: GS60E. S/N: 15398. Nat'l Bd: 8818. Gas natural. Capacidad: 4,0 caballos de fuerza de caldera (135.000 BTU/h). Consumo por quemador: 0,44 hp de caldera (15.000 BTU/hr). Número de quemadores: 9. MAWP: 10 psi a 250 ?F. El hervidor está equipado con un indicador de nivel de mirilla, un manómetro, una válvula de alivio de presión y un respiradero termostático. Fondo inclinado. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (masculino, chaqueta). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. válvula de descarga del tanque, conducto de escape de vapor de 10 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP601.4a
  • Fabricante: Vulcan Hart
  • Modelo: GS60E
  • Número de serie: 15398
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor completo a gas Vulcan Hart, 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente