Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 20 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 20 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable: 20 galones. Dimensiones interiores: 19-1/2 pulg. de diámetro. x 17,5 pulgadas de alto. Equipado con caja de control, soporte de montaje para mezclador y 18 pulgadas de diámetro. x bañera de 15 pulgadas de alto. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 27-1/2 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 4a.MED461.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente