Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 30 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 30 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable: 30 galones. Dimensiones interiores: 23-1/2 pulg. de diámetro. x 17,5 pulg. H. Equipado con caja de control y soportes de montaje para mezclador. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (termopozo), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 31-1/2 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.MED460.0
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT (thermowell), (1) 3/4 in. dia. FNPT (jacket), (2) 1-1/2 in. dia. S-line fittings. Outlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT (jacket), (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting (discharge).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 31.5
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente