Hervidor con camisa de vapor Groen - 100 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen - 100 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 100 galones. Modelo: KR-100. Nota: 37393. Acero inoxidable. MAWP: 25 psi a 300 °F. Válvula de alivio de presión. Entrada del tanque (cubierta): sistema de disco rociador, tubería de 1 pulg., entrada del tanque (pared): 1 pulg. de diámetro. Descarga doble del tanque: rosca macho de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP478.8a
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: KR-100
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor Groen - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente