Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones

Hervidor con camisa de vapor Groen: 250 galones. Modelo: Tanque ECC S/N: 25302D. Bd nacional: 227. MAWP: 60 psi a 650 °F. Mezclador neumático portátil Lightnin con (2) 11 pulgadas de diámetro. hélices. 3/4 con camisa inferior. Entradas: (1) puerto de camisa de 1-1/2 pulg. de diámetro, 28 pulg. de diámetro. entrada superior abierta. Salidas: (1) puerto de camisa de 1 pulg., (1) alivio de presión de 1 pulg., (1) diámetro NPT de 4 pulg. descargar. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC431.5
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: E.C.C.
  • Número de serie: 25302D
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor Groen - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente