Hervidor con camisa de vapor Vulcan Hart - 40 galones

Hervidor con camisa de vapor Vulcan Hart - 40 galones

Hervidor de agua con camisa de vapor Vulcan Hart: 40 galones. Modelo: K-40. Número de serie: 22866/B. Nat'l Bd: 19597. MAWP a 250 °F: 15 psi. Hervidor estacionario con grifo lateral. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre (chaqueta). Salidas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. tubo de cobre (chaqueta), (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP479.1a
  • Fabricante: Vulcan
  • Modelo: K-40
  • Número de serie: 22866/B
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa de vapor Vulcan Hart - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente