Hervidor con camisa Lee Industries: 250 galones

Hervidor con camisa Lee Industries: 250 galones

Hervidor con camisa Lee Industries: 250 galones. S/N: 932 L. Acero inoxidable. MAWP: 90 psi a 330 °F. Entrada/salida de la chaqueta: macho roscado de 1 pulg. Dimensiones totales: 62 pulgadas de diámetro. x 56 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP501.
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: 932 L
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Lee Industries: 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente