Hervidor con camisa Lee Industries de 100 galones

Hervidor con camisa Lee Industries de 100 galones

Hervidor con camisa Lee Industries: 100 galones, con agitador de barrido lateral. Modelo n/a. Número de serie 97M. Dimensiones interiores del hervidor: 36 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de alto; (2) tapas con bisagras extraíbles, (3) patas de 53 pulgadas. Fondo semiesférico encamisado, MAWP- 40 psi, MAWT- 290 °F, presión de prueba hidrostática- 80. Entradas de camisa: (3) 1 pulg. NPT. Salida central de la caldera: (1) Agitador de la caldera de 3 pulgadas: (8) raspadores de 3-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Motor de tracción Sew-Euro de 2 hp, 1720 rpm, 230-460 V, 6,2/3,10 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes: relación de transmisión de 36,83, 1720 rpm (entrada), 47 rpm (salida), torsión 2700 lb. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 41-1/2 pulgadas de ancho x 76-1/2 pulgadas de alto. Unidad ha sido probado a presión.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH108.5a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: 97M
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Lee Industries de 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente