Hervidor con camisa Lee Industries de 25 galones

Hervidor con camisa Lee Industries de 25 galones

Hervidor con camisa Lee Industries de 25 galones, acero inoxidable, descarga de un solo botón, sonda de temperatura, tapa con bisagras. Montado en un carro de acero inoxidable con ruedas, National Board #: 6111, camisa: 100 psi a 338° F, camisa: -20° F a 100 psi.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.END88204.5
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Lee Industries de 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente