Hervidor con camisa Lee Industries de acero inoxidable, 20 galones

Hervidor con camisa Lee Industries de acero inoxidable, 20 galones

Hervidor de acero inoxidable con camisa Lee Industries, 20 galones. S/N 2089. Entradas/salidas: ½ pulg. (presión). Salida inferior para drenaje: 1-½ pulg. con válvula. Medidas interiores: 20-½ pulgadas de diámetro. x 17 pulg. H. (3) patas: 34 pulg. H. con marco de acero al carbono. Medidas totales: 25 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 44-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW236.1a
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Número de serie: 2089
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Lee Industries de acero inoxidable, 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente