Hervidor con camisa Legion - 60 galones

Hervidor con camisa Legion - 60 galones

Hervidor con camisa Legion: 60 galones. Modelo: LEC-60. S/N: 840162. Acero inoxidable. Presión de funcionamiento: 25 psi a 265 °F. Entrada: 32,18 hp (24 Kw), 460 V, 60 Hz, trifásico. Aislamiento de cuerpo completo entre la chaqueta hervidor y la capa exterior. Válvula de seguridad: 30 psi, manómetro, llenado de agua de camisa, control de temperatura por termostato, indicador de nivel de vidrio. Entradas: superior abierta. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) rosca de 2 pulg. (macho, descarga del tanque). Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP001.
  • Fabricante: Legion
  • Modelo: LEC-60
  • Número de serie: 840162
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Legion - 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente