Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones

Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones

Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones. Modelo: MT40. Número de serie: 0772011KTL9093. Tapa abatible extraíble. El gabinete de acero inoxidable tiene (2) puertas de acceso frontal. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de camisa. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de camisa, (1) 1 pulg. de diámetro. salida de la tetera. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tGHFI05.
  • Fabricante: Market Forge
  • Modelo: MT40
  • Número de serie: 0772011KTL9093
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Market Forge con gabinete - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente