Hervidor con camisa Wegner Machinery - 250 galones

Hervidor con camisa Wegner Machinery - 250 galones

Hervidor con camisa Wegner Machinery: 250 galones. Modelo: B. S/N: 504. Construcción en acero inoxidable. El tanque está equipado con un agitador de raspado lateral. Reductor de velocidad. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (hembra, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.IMS8571.0
  • Fabricante: Wegner Machinery
  • Modelo: B
  • Número de serie: 504
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Stainless Steel
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. S-line fitting, (1) 2 in. dia. NPT (male, jacket), (1) 4 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port. Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, jacket), (1) 2 in. dia. threaded fitting.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 73
Detalles adicionales del producto
Hervidor con camisa Wegner Machinery - 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente