Hervidor de acero inoxidable con camisa, 300 galones

Hervidor de acero inoxidable con camisa, 300 galones

Hervidor de acero inoxidable con camisa: 300 galones. Dimensiones interiores: 55 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de alto. Agitador neumático con (2) impulsores de mezcla de 3 aspas. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. entradas a la chaqueta, (1) salida del tanque de 3 pulg. de diámetro, (1) salida del tanque de 1-1/2 pulg. salida de la chaqueta. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP173.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Hervidor de acero inoxidable con camisa, 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente