Hervidor de acero inoxidable Groen - 50 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen - 50 galones

Hervidor de acero inoxidable Groen: 50 galones. Modelo: N50, S/N: 27675. Presión de trabajo: 100 psi. Dimensiones interiores: 31 pulgadas de diámetro x 24 pulgadas de alto. Salida: Tapa con bisagras de 2 pulgadas; 3 patas. Agitador relámpago. Modelo: NC4, S/N: 85/242104, 1/3 hp, 60/50 Hz, 1725/1425 rpm, 115/230 V, 4,6/2,3 amperios. Sonda de temperatura parcialmente baja. Dimensiones totales: 31 pulgadas de diámetro x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMP008.19
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: N50
  • Número de serie: 27675
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor de acero inoxidable Groen - 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente