Hervidor Groen de Acero Inoxidable 75 Galones

Hervidor Groen de Acero Inoxidable 75 Galones

Hervidor Groen S/S de 75 galones, modelo DN-60SP, S/N 87436, construido en 1968. El hervidor se inclina hacia adelante para descargar el producto y está montado sobre tres patas de 24 pulgadas. La caldera tiene una camisa con una presión de trabajo máxima de 125 psi y tiene conexiones de entrada y salida de 3/4 pulgadas más una válvula de 3/4 pulgadas para drenaje de la camisa. Las dimensiones totales son 51 pulgadas de alto, 30 pulgadas de diámetro y 25 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR1827
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: DN-60SP
  • Número de serie: 87436
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Hervidor Groen de Acero Inoxidable 75 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente