Hervidor de agua a gas de aluminio Wear-Ever, 20 galones

Hervidor de agua a gas de aluminio Wear-Ever, 20 galones

Hervidor de gas de aluminio Wear-Ever: 20 galones. La unidad está incompleta, faltan quemadores/controles/tren de gas/etc. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas). Salidas: (1) roscada de 1-1/2 pulg. (macho, descarga del tanque), (1) ventilación de 4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 28 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP645D.a
  • Fabricante: Wear-Ever
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, gas). Outlets: (1) 1-1/2 in. threaded (male, tank discharge), (1) 4 in. diameter vent.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 39
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Unit is incomplete, missing burners/controls/gas train/etc.
Hervidor de agua a gas de aluminio Wear-Ever, 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente